MXFCOS350G2FC-802 Doorslijpmachine

Artikelnummer: 4933499772
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
Artikelnummer 4933499772
EAN/GTIN 4058546569365
Nummer fabrikant 4933499772
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Werkt op batterijen - Omdat het apparaat geen uitlaatgassen produceert, kan het binnenshuis worden gebruikt.
  • Het anti-terugslagsysteem voorkomt dat de gebruiker gewond raakt bij een terugslag
  • RAPIDSTOP™ / schijfrem: Schijf stopt onder 3 seconden
  • Het vermogen komt overeen met dat van een benzinemotor met een maximaal stationair toerental van 5370 tpm en een volledige zaagdiepte van 125 mm.
  • Sneller snijden van begin tot eind: Dankzij de drukknopstart in 3 seconden hoeft u geen benzine en olie te mengen en hoeft u geen onderhoud te plegen aan de benzinemotor.
  • Batterij-aangedreven doorslijpmachine van 350 mm voor het doorslijpen van gewapend beton
  • Voor precieze lange zaagsneden voor gebruik met de MX FUEL™ geleideslede
  • Geïntegreerde waterleiding voor nat snijden die compatibel is met het verwisselbare M18™ SWITCH TANK™ spuit- en watertoevoersysteem
  • Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™-technologie bereikt MX FUEL™ een nieuw niveau van accuprestaties. De machines in deze prestatieklasse zijn bedoeld voor gebruik in taken die voorheen voornamelijk het domein waren van benzine- of persluchtapparaten. De nieuwe batterijtechnologie maakt het mogelijk om te werken op plaatsen waar dit voorheen slechts beperkt of tegen hoge kosten mogelijk was. De machines op het MX FUEL™ platform bieden het volledige gemak van batterijtechnologie en verminderen de impact van lawaai, uitlaatgassen en trillingen. In de toekomst kunnen veel taken veiliger, stiller en over het algemeen efficiënter worden uitgevoerd.
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking- en asset management platform voor uw tools. ONE-KEY™ biedt ook een tool lock op afstand

Kenmerk:

  • Accu: Li-ion
  • Accucapaciteit: 8,0 Ah
  • Aantal meegeleverde batterijen: 2
  • Boringdiameter: 20 / 25,4 mm
  • Geleverd in: in doos
  • Gewicht inclusief accu: 13,4 (MXF XC608) kg
  • Oplader meegeleverd: MXF FC
  • Onbelast toerental: 5370 min-1
  • Max. slijpdiepte: 125 mm
  • Diameter zaagblad: 350 mm
  • Spanning: 72V
  • UN-nummer: UN 3481

Levering:

2 x XC608 accu, 1 x MXF FC-lader, 1 x doorslijpschijf SPEEDCROSS HUDD350