M12BLDDRC-402C Accu boormachine

Artikelnummer: 4933499688
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
Artikelnummer 4933499688
EAN/GTIN 4058546568528
Nummer fabrikant 4933499688
L-nummer L01870 118722
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst compact ontwerp met een lengte van slechts 137 mm, perfect voor gebruik in krappe ruimtes
  • 40 Nm koppel biedt de beste verhouding tussen vermogen en grootte
  • 10 mm snelspanboorhouder voor snel wisselen van boren en het beste behoud van de boren
  • Mechanische koppeling met 13 koppelinstellingen
  • Geïntegreerde oplaadindicator en LED-lampje
  • Borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK™ elektronica zorgen voor kracht, looptijd en duurzaamheid
  • Flexibel batterijsysteem: Werkt met alle MILWAUKEE® M12™ batterijen

Kenmerk:

  • Accu: Li-ion
  • Accucapaciteit: 4 Ah
  • Aantal meegeleverde batterijen: 2
  • Boorhouder-spanbereik: 10 mm
  • Geleverd in: Transportkoffer
  • Snelheidsinstellingen: 2
  • Houtschroeven: 6 × 120
  • nullasttoerental in 1. versnelling: 0 - 470 min-1
  • nullasttoerental in 2. versnelling: 0 - 1550 min-1
  • Max. Boor diameter in hout: 40 mm
  • Max. Boordiameter in hout - Gatenzaag: 40 mm
  • Max. Boor diameter in hout - Zelfborend: 32 mm
  • Max. Boor diameter in staal: 10 mm
  • Max. Draaimoment: 40 Nm
  • Spanning: 12V
  • UN-nummer: UN 3481

Levering:

3 x M12 B4 accupacks, C12 C-lader, 10 mm FIXTEC-metalen snelspanboorkop, bit, transportkoffer, riemclip