Omschrijving:
- De M12™ 3 x 360 graden snoerloze kruislijnlaser biedt alles-in-één functionaliteit met één horizontale en twee verticale lijnen voor snel en eenvoudig uitlijnen, nivelleren, haaks maken en verplaatsen, waardoor het eenvoudig is om grote ruimtes vorm te geven met één gereedschap
- Met groene diodes met hoge intensiteit voor maximale zichtbaarheid - tot 4x betere zichtbaarheid in vergelijking met rode lasers
- Hoge intensiteit groene laserstralen zorgen voor een werkbereik van 38m in radius (100m met één ontvanger)
- Biedt een werktijd van meer dan 15 uur de hele dag met een M12™ B4 batterij
- 3-standen pendelsysteem: Handmatige modus voor gebruik onder elke hoek, zelfnivellerende modus die compenseert voor niet-vlakke omstandigheden met een zelfnivelleringsbereik van 4 graden, en pendelvergrendelingsmodus om componenten tijdens transport te beschermen
- Geïntegreerde magnetische bevestiging met aan de achterkant gemonteerde versterkte zeldzame-aardmagneten, 1/4 inch en 5/8 inch statiefschroefdraad en ophanggat - bevestiging aan stalen studs, houten studs en statief mogelijk
- Met de beugel kan de laser ook 330 graden vast rond het schietlood worden gemonteerd, met een geïntegreerde fijnafstelling voor snellere punt-tot-punt uitlijning
- Geschikt voor bouwplaatsen met beschermingsklasse IP 54. Bestand tegen vallen tot 1 m hoogte
- 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE®-M12™ productreeks
Kenmerk:
- Accu: Li-ion
- Accucapaciteit: 4 Ah
- Aantal meegeleverde batterijen: 1
- Werkgebied: 38,0 m
- Werkruimte met ontvanger: 50 / 100 m
- Geleverd in: PACKOUT™ koffer
- Nauwkeurigheid: 0,3 mm/m
- Gewicht inclusief accu: 1,5 (M12 B4) kg
- IP-beschermingsklasse: 54
- Compatibele laserontvanger: LLD50 / LRD100
- lasers classificatie: Klasse 2
- Kleur laserlijn: Groen
- Laserprojectie: 2x verticaal, 1x horizontaal
- Maximale looptijd met M12 B4 accu: 15 h
- Spanning: 12V
- UN-nummer: UN 3481
Levering:
1 x M12 B4 accu, C12 C-lader, PACKOUT™-koffer, laserrichtplaat, 1,2 meter statief, houder