Omschrijving:
- De groene 360 graden 3-vlaks laser biedt alles-in-één functionaliteit met een horizontale lijn en twee verticale lijnen voor snel en eenvoudig uitlijnen, nivelleren, haaks maken en overbrengen, zodat je grote oppervlakken kunt bestrijken met één gereedschap.
- De automatische uitlijnfunctie draait naar het punt voor snellere uitlijning en eenvoudig instellen
- 38 m uitlijnbereik met de meegeleverde combinatie van detector en afstandsbediening voor toepassingen over lange afstanden
- Hoge intensiteit groene laserdiode die een 70% helderdere laserlijn levert in vergelijking met de M12 3PL en is geoptimaliseerd voor lange afstanden en heldere werkomgevingen
- Biedt een werktijd van meer dan 10 uur met een M12 B4 batterij voor de hele dag
- 3-standen pendelsysteem: Handmatige modus voor gebruik onder elke hoek, zelfnivellerende modus, die een gebrek aan niveau aangeeft met een zelfnivelleringsbereik van 4 graden, en pendelvergrendelingsmodus om onderdelen tijdens transport te beschermen
- Geïntegreerde magnetische houder met versterkte zeldzame aardmagneten aan de achterkant, 1/4 inch en 5/8 inch statiefschroefdraad en ophanggat - maakt bevestiging aan stalen statieven, houten statieven en statieven mogelijk
- Robuuste, overmoulded constructie met beschermingsklasse IP 54. De laser is water- en vuilafstotend en bestand tegen een val tot 1 m.
- 10 graden microbesturing die naar het punt zwenkt en 360 graden macrorotatie voor snellere punt-tot-punt uitlijning
- ONE-KEY™ Tool Tracking & Security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en asset management platform voor uw tools. ONE-KEY™ biedt ook een vergrendelfunctie op afstand. De rapportagefunctie biedt een volledig logboek van matrijsactiviteiten en nauwkeurigheid
- Flexibel batterijsysteem: Werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s
Kenmerk:
- Accu: Li-ion
- Aantal meegeleverde batterijen: 0
- Werkgebied: 38 m
- Werkruimte met ontvanger: 50 m
- Geleverd in: Transportkoffer
- Nauwkeurigheid bij een afstand van 30 m (plus/minus): 0,3 mm
- Gewicht inclusief accu: 2,13 (M12 B4) kg
- IP-beschermingsklasse: 54
- lasers classificatie: Klasse 2
- Kleur laserlijn: Groen
- Zelfnivellerend: 4 graden
- Zelfnivellerende tijd: 3 s
- Spanning: 12V
- UN-nummer: UN 3091
Levering:
Geen batterijen inbegrepen, geen oplader inbegrepen, transportkoffer, laserdetector, HI-VIST-doelplaat, detectorclip, 2 x AA-batterij