M18FORGENRG-802 Forge NRG-kit

Artikelnummer: 4933498616
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
Artikelnummer 4933498616
EAN/GTIN 4058546524852
Nummer fabrikant 4933498616
L-nummer L01870 118554
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

accu M18 FB8<br> De accu levert EEN HOOG vermogen™ 12,0 Ah bij een kleiner formaat en een lagere gewicht<br> 35 minuten snel opladen tot 80% met M18™ Dual supersnellader, 45 minuten voor volledig opladen<br> COOL-CYCLE™: Het actieve koelsysteem maakt snelle koeling mogelijk voor minder stilstand<br> REDLITHIUM™ FORGE™ biedt de hoogste prestaties, het snelst opladen en de langste levensduur van REDLITHIUM™ batterijen<br> Langste levensduur voor de meeste ladingen en de beste prestaties gedurende de levensduur van de batterij, met de beste bescherming tegen constructie-, weer- en omgevingsomstandigheden<br> Langere looptijd voor zware toepassingen<br> Robuuste behuizing die extra bescherming biedt tegen oliën, oplosmiddelen en vetten<br> Verbeterde oplaadniveau-indicator voor afleesbaarheid in direct zonlicht<br> REDLINK™ intelligentie: Onze accucircuits bieden optimale prestaties en overbelastingsbeveiliging door volledige systeemcommunicatie tussen de tool, accu en lader<br> Systeem compatibel met het volledige M18™ productassortiment<br> Dubbele supersnellader M18 DBSC<br> Tot 6 keer sneller tot 80% opladen voor meer productiviteit<br> OPLADEN ADAPT™ : Adaptive Charge Distribution zorgt voor adaptief gelijktijdig opladen van meerdere batterijen om de productiviteit te verhogen<br> REDLINK™ intelligentie: De lader communiceert met de accu voor optimale laadsnelheid en prestaties<br> Gelijktijdig opladen van twee M18™ batterijen<br> Compatibel met alle M18™ batterijen<br> COOL-CYCLE™: Het actieve koelsysteem zorgt voor een snelle koeling en dus voor minder uitvaltijd. De actieve koelfunctie werkt met batterijen die COOL-CYCLE™ geschikt zijn

Kenmerk:

  • Inhoud: 2 x M18 FB8-batterijen, M18 DBSC lader, in doos
  • Accu: Li-ion
  • Accucapaciteit: 8 Ah
  • Aantal meegeleverde batterijen: 2
  • Voor Li-Ion-batterijen: Ja
  • Voor NiCd-batterijen: Nee
  • Voor NiMH-batterijen: Nee
  • Geleverd in: in doos
  • lader (laadtijd): 45 min
  • Laadstroom: 19 Ah
  • Spanning: 18 V

Levering:

2 x M18 FB8-batterijen, M18 DBSC lader, in doos

Geschikte producten