M18FHAC16-0 accu-combihamer

Artikelnummer: 4933498582
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
Artikelnummer 4933498582
EAN/GTIN 4058546524517
Nummer fabrikant 4933498582
L-nummer L01870 118953
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De meest compacte en snelste boorhamer in zijn klasse voor meer productiviteit en gemak
  • Krachtig hamermechanisme levert 1,7 J slagenergie
  • Boort tot 58 gaten met een diameter van 10 x 50 mm met één M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah acculading
  • AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen tegen scherpe bewegingen tijdens het binden
  • 4 bedrijfsmodi: Roterende hamer, hamer alleen, rotatie alleen en selecteerbare werkpositie van de beitel (Variolock) voor maximale veelzijdigheid
  • Compatibel met M18 FDDEC
  • Anti-vibratiesysteem (AVS) voor minder vermoeidheid en trillingen bij de gebruiker. Een extra trillingsdempende zijhandgreep vermindert de trillingsbelasting nog verder
  • Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van draadloze technologieën. MILWAUKEE® POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende prestaties, looptijd en duurzaamheid
  • 100% systeem compatibel met het MILWAUKEE® M18™ productassortiment
  • Flexibel batterijsysteem: Werkt met alle MILWAUKEE® M18™ batterijen

Kenmerk:

  • Accu: Li-ion
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Geleverd in: in doos
  • Gewicht inclusief accu: 2,6 (M18 HB3) kg
  • Onbelast toerental: 0 - 1400 min-1
  • Max. boordiameter in beton: 16 mm
  • Max. Aantal slagen: 5080 min-1
  • Geoptimaliseerd voor boordiameters: 5,5 - 13 mm
  • Slagenergie: 1,7 J (EPTA)
  • Spanning: 18V
  • UN-nummer: UN 3091
  • Gereedschapsopname: SDS-plus

Levering:

Geen batterijen inbegrepen, geen oplader inbegrepen, in doos