Omschrijving:
- Het unieke HYDROPASS™-filtersysteem voorkomt dat de inlaat verstopt raakt en zorgt ervoor dat de gebruiker op elk moment water kan pompen, ongeacht het vuil dat hij tegenkomt.
- Pompt moeiteloos tot 5.670 liter per uur op
- Met een dompeldiepte tot 127 cm kan de gebruiker gemakkelijk diepe plassen water wegpompen met een maximale opvoerhoogte van 5 meter.
- IPX4 batterijcompartiment beschermt alle M18™ batterijen
- 1-1/4 inch schroefdraaduitlaat maakt maximale volumeverplaatsing mogelijk
- Schroefdraadadapter maakt conversie mogelijk van binnendraad naar 1-1/4 inch BSPT buitendraad
- Extra Y-adapter met schroefdraad voor aansluiting van twee 3/4 inch tuinslangen
- Enkelkap maakt het gebruik van één slang mogelijk
- Flexibel batterijsysteem: Werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s
Kenmerk:
- Accu: Li-ion
- Aantal meegeleverde batterijen: 0
- Doorstroomhoeveelheid: 5670 l/h
- Geleverd in: in doos
- Gewicht inclusief accu: 6,6 (M18 FB8) kg
- Draadafmeting: 1 1/4 inch
- IPX-beveiligingsklasse: IPX4
- Max opvoerhoogte: 5,1 m
- Max. watertemperatuur: 60 graden
- Spanning: 18V
Levering:
Geen batterijen inbegrepen, geen oplader inbegrepen, in doos, Y-adapter voor 2 x 3/4 inch buizen, 1 1/4 inch adapter voor buiten- en binnenbuizen