M18MDTL-0 accu-lamp

Artikelnummer: 4933498149
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4933498149
EAN/GTIN 4058546513092
Nummer fabrikant 4933498149
L-nummer 073211 M18MDTL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

TRUEVIEW™-verlichting met hoge resolutie met maximaal 4.500 lumen
3 afzonderlijke lichtkoppen om het licht af te stemmen op verschillende toepassingen
In totaal 9 uitgangsmodi voor het beheren van uitvoer of looptijd
Magnetische voet, geïntegreerde haak en schroefgaten voor optimale opbouwmontage
270 graden horizontale rotatie en 270 graden verticale beweging
Ingebouwde handgrepen voor eenvoudig dragen
Extreem robuust en schokbestendig ontwerp dat bestand is tegen vallen tot 2 m hoog
Flexibel batterijsysteem: Werkt met alle MILWAUKEE® M18™ batterijen
AC/DC-veelzijdigheid: Aangedreven door MILWAUKEE® M18™ batterijen of stekkers

Kenmerk:

  • Inhoud: Geen batterijen meegeleverd, geen lader meegeleverd, in de doos
  • Accu: Li-ion
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Bevestiging: Magneet, haak
  • Risicogroep blauw-lichtspectrum: 1
  • Kleurtemperatuur: 4000 k
  • Kleurweergave-index: 80
  • Geleverd in: in doos
  • Gewicht inclusief accu: 3,75 (M18 B5) EPTA KG
  • IP-beschermingsklasse: IP20
  • Lichtbron: Led
  • Max. looptijd in verlichtingsmodus met een M18 B5 accu: 3/6/11 h
  • Max. Modus helderheid Hoog/Gemiddeld/Laag: 4500/ 2000/ 1200 lumen
  • Max. lumen: 4500
  • Spanning: 18 V

Levering:

Geen batterijen meegeleverd, geen lader meegeleverd, in de doos

Geschikte producten