Omschrijving:
TRUEVIEW™-verlichting met hoge resolutie met maximaal 2.500 lumen Tot 12 uur looptijd met de M18™ B5 accu Ontworpen voor de mobiele behoeften van onderhouds- en servicebedrijven voor grote voertuigen 890 horizontale rotatie en 900 verticale rotatie voor volledige instelbaarheid van de lichtkop 3 modi voor het instellen van de uitvoer Magnetische montagesokkel met geïntegreerde ontgrendeling voor eenvoudige demontage Extreem robuust en schokbestendig ontwerp dat bestand is tegen vallen tot 2 m hoog Flexibel batterijsysteem: Werkt met alle MILWAUKEE® M18™ batterijen
Kenmerk:
- Inhoud: Geen batterijen in de met :, geen lader in de met :, in de doos
- Accu: Li-ion
- Aantal meegeleverde batterijen: 0
- Bevestiging: Magneet
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Kleurweergave-index: 80
- Geleverd in: in doos
- Gewicht inclusief accu: 4,4 EPTA kg
- IP-beschermingsklasse: IP54
- Lichtbron: Led
- Max. looptijd in floodlight-modus met een M18 B5 accu: 12 h
- Max. Modus helderheid Hoog/Gemiddeld/Laag: 2500/ 1500/ 1000 lumen
- Spanning: 18 V
- Systeem: M18™
Levering:
Geen batterijen in de met :, geen lader in de met :, in de doos