Omschrijving:
TRUEVIEW™ High-Definition-helderheid met maximaal 15.000 lumen in AC- en DC-modus voor taak- en omgevingsverlichtingKan de lichtkop zodanig manoeuvreren dat de gebruiker het licht kan richten waar het nodig isDe lage gewicht van 17 kg zonder accu maakt transport op nat en ongelijk terrein met minimale inspanning mogelijkDankzij PACKOUT™-compatibiliteit kan de gebruiker de armatuur vervoeren en opslaan met het PACKOUT™-systeemMet de handmatige mast kan de armatuur in minder dan 10 seconden worden ingesteld. De mast kan tot 2,4 meter worden uitgeschovenDe twee armen zorgen voor stabiliteit bij het bedienen van de lampONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking- en asset management platform voor uw tools. ONE-KEY™ biedt ook een tool lock op afstandBeschermklasse IP56Bediening via kabel maakt de hele dag gebruik mogelijkOm de zwaarste omstandigheden op de zwaarste bouwplaatsen te weerstaan, is de MX FUEL™ Tower Light uitgerust met een robuuste, schokbestendige polycarbonaatlens die superieure schokbestendigheid biedt
Kenmerk:
- Inhoud: 1 x MXF XC406 accu, MXF FC lader, in doos
- Accu: Li-ion
- Accucapaciteit: 6,0 Ah
- Aantal meegeleverde batterijen: 1
- Kleurtemperatuur: 4000 k
- Kleurweergave-index: 70
- Geleverd in: in doos
- Gewicht inclusief accu: 21,8 (MXF XC406) EPTA KG
- Gelijkspanning: 72 V
- IP-beschermingsklasse: 56
- Lichtbron: Led
- Max. Hoogte: 2,13 m
- Max. Modus helderheid Hoog/Gemiddeld/Laag: 15000/ 10000/ 5000 lumen
- Max. lumen: 15000
- Maximum looptijd Hoog , Gemiddeld , Laag: 4/8/12 uur
- Spanning: 72 V
Levering:
1 x MXF XC406 accu, MXF FC lader, in doos