Omschrijving:
- GEPATENTEERDE FIXTEC™-technologie voor snelle en eenvoudige vervanging van zaagbladen
- 3500 slagen Pro Minute voor schone snedes en minder trillingen
- 5x slingerslag-afstelling voor hoge snijprestaties
- POWERSTATE™ borstelloze motor voor een hoog snijvermogen tot 32 m in 19 mm OSB platen met slechts één 5,0 Ah batterijlading
- Met de tweehandige aan/uit-schakelaar kan de gebruiker het gereedschap in elke stand inschakelen
- 6 snelheidsniveaus met automatische startmodus zorgen ervoor dat het gereedschap langzaam start en op volle snelheid start wanneer de belasting wordt gedetecteerd om een soepele en nauwkeurige start van het zagen te garanderen
- De stofblazer houdt de zaaglijn vrij van houtstof
- Geïntegreerde LED-verlichting voor het verlichten van het werkgebied
- Verwijderbare zachte schoen voorkomt prints en krassen bij het snijden van zachte materialen
- 100 % systeemcompatibel met het Milwaukee® - M18™-productprogramma.
Kenmerk:
- Instellingen slingerhoogte: 4
- Spanning: 18 V
Levering:
Geen batterijen meegeleverd, geen lader meegeleverd, in doos, 1 zaagblad, stofafzuigadapter, Stofhoes, splinterbescherming, zachte schoen