M18FSAG125XB-0 Snoerloze haakse slijper

Artikelnummer: 4933498062
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
Artikelnummer 4933498062
EAN/GTIN 4058546512224
Nummer fabrikant 4933498062
L-nummer L00800 5099
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bedraad vermogen vergelijkbaar met een haakse slijpmachine van 1200 W.
  • Kleinere transmissiegrootte en minder batterijhouder hoek - voor een betere balans en ergonomie in vergelijking met het vorige model
  • RAPIDSTOP™ voor snel remmen van de schijf in minder dan 2 seconden voor een hoge gebruikersbescherming
  • Trillingsvrije zijgreep voor lage trillingen
  • FIXTEC™ snelwisselsysteem voor gereedschapvrije schijfvervanging
  • Slank handvat
  • Het verwisselbare stofrooster voorkomt dat er vuil binnendringt, waardoor de levensduur van de machine wordt verlengd
  • 125 mm gereedschapsvrije afstelling van de beschermkap maakt een grote zaagcapaciteit mogelijk
  • Herstart de beveiliging voor een hoge gebruikersbescherming
  • Het FUEL™ platform is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers. De technologie levert de hoogste prestaties en combineert drie belangrijke componenten - de POWERSTATE™ borstelloze motor, de REDLITHIUM™ accu en de REDLINK PLUS™ elektronica. Door deze drie MILWAUKEE®-technologieën optimaal op elkaar af te stemmen, bereiken we de hoogste prestaties met de grootst mogelijke levensduur
  • 100 % systeemcompatibel met het Milwaukee® - M18™-productprogramma.

Kenmerk:

  • Spindelschroefdraad: M14
  • Beveiliging bij opnieuw starten: Ja

Levering:

Geen batterijen meegeleverd, geen lader meegeleverd, in doos, snelsluiting, afgesneden beschermclip, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, schroefsleutel, stofkap