Omschrijving:
- Krachtige motor levert 6.400 tot 24.000 slijpbewegingen per minuut voor snellere materiaalverwijdering
- 5,0 mm baanfunctie voor efficiënte verwijdering van vulmateriaal
- Variabele snelheidsschijf met 8 snelheidsinstellingen stelt je in staat om de juiste snelheid in te stellen voor verschillende materiaalsoorten
- Compact en ergonomisch ontwerp voor werken zonder vermoeidheid
- Laag gewicht - slechts 0,95 kg voor het gereedschap en 1,35 kg met een M12™ HIGH OUTPUT™ 5,0 Ah batterij
- Gemakkelijk wisselen van de steunschijf met de hand zonder extra gereedschap
- Vergrendelfunctie voor comfortabel werken gedurende langere perioden
- De stofaansluiting kan zowel links als rechts worden bevestigd en is daarom geschikt voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers
- Universele klittenbandschuurschijf voor het eenvoudig vervangen van de schuurschijven
- De meegeleverde stofzuigadapter past direct op alle MILWAUKEE® stofafzuigers
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van draadloze technologieën. MILWAUKEE® POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende prestaties, looptijd en duurzaamheid
- Flexibel batterijsysteem: Werkt met alle MILWAUKEE® M12™ batterijen
Kenmerk:
- Accu: Li-ion
- Aantal meegeleverde batterijen: 0
- Geleverd in: in doos
- Snelheidsinstellingen: 8
- Gewicht inclusief accu: 1,4 (M12 HB5) kg
- Onbelast toerental: 3200 - 12000 min-1
- schuurschijf / formaat schuurpapier: 150 mm
- schuurcirkel: 5,0 mm
- Omwentelingen: 6400 - 24000 min-1
- Spanning: 12V
- Variabel toerental: Ja
Levering:
Geen accu’s inbegrepen, geen oplader inbegrepen, in doos, universele stofafzuigadapter, linker stofafzuigaansluiting, rechter stofafzuigaansluiting