M18FHAFOH16-0X accu-combihamer

Artikelnummer: 4933493532
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
Artikelnummer 4933493532
EAN/GTIN 4058546484033
Nummer fabrikant 4933493532
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

’s Werelds eerste combihamer met geïntegreerde stofafzuiging
De uiterst efficiënte HEPA filter vangt 99,97% van de zwevende deeltjes tot een grootte van 0,3 micron op.
AUTOSTOP™ schakelt de tool uit om de gebruiker te beschermen
Geoptimaliseerd voor overheadtoepassingen
AUTOPULSE™, een geïntegreerd automatisch filterreinigingsmechanisme dat de luchtstroom efficiënter maakt en de levensduur van het filter verhoogt
Anti-vibratiesysteem (AVS) voor minder vermoeidheid en trillingen bij de gebruiker. Een extra trillingsbestendige zijgreep zorgt voor een nog lagere trillingsbelasting
Met de transparante stofbak kan de gebruiker de huidige status van het stof binnenin zien en ook wanneer de stofbak vol is
ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking- en asset management platform voor uw tools. ONE-KEY™ biedt ook een tool lock op afstand. Met de bediening van het gereedschap kunt u het gereedschap nauwkeurig aanpassen aan de toepassing
Het FUEL™ platform is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers. De technologie levert de hoogste prestaties en combineert drie belangrijke componenten - de POWERSTATE™ borstelloze motor, de REDLITHIUM™ accu en de REDLINK PLUS™ elektronica. Door deze drie MILWAUKEE®-technologieën optimaal op elkaar af te stemmen, bereiken we de hoogste prestaties met de grootst mogelijke duurzaamheid
De flexibele stofbescherming verhoogt het comfort en de efficiëntie van de gebruiker, met name bij het boren boven leidingen en in krappe ruimtes
Flexibel batterijsysteem: Systeem compatibel met alle MILWAUKEE® M18™ batterijen

Kenmerk:

  • Inhoud: Geen batterijen meegeleverd in de met :, geen lader meegeleverd in de doos van de met :, HD
  • Accu: Li-ion
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Geleverd in: HD box
  • Gewicht inclusief accu: 3,3 (M18 HB3) EPTA KG
  • Onbelast toerental: 0 - 1310 min-1
  • Max. boordiameter in beton: 16 mm
  • Max. Boorlengte: 165 mm
  • Max. Boordiepte: 100 mm
  • Max. Aantal slagen: 4740 min-1
  • Slagenergie: 2,3 EPTA J
  • Spanning: 18 V
  • Gereedschapsopname: SDS-plus

Levering:

Geen batterijen meegeleverd in de met :, geen lader meegeleverd in de doos van de met :, HD