MXFCOSCG2-0 geleider voor wielverstuivers

Artikelnummer: 4933493264
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4933493264
EAN/GTIN 4058546481353
Nummer fabrikant 4933493264
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

350 mm geleider voor wielmondstukken voor rechte snedes met volledige 125 mm zaagdiepte
In hoogte verstelbare stuurhendel en gemakkelijk bereikbare hendel voor diepteverstelling voor bediening met één hand
Gereedschapsloze machine en watertankbevestiging, compatibel met de M18™ SWITCH tank™ spuittank en watertoevoersysteem
Volledige mobiliteit met ingebouwde reservebatterij
Voor nauwkeurige en langere rechte snedes in beton of asfalt

Kenmerk:

  • Geleverd in: in doos
  • Gewicht: 37,2 kg
  • Laadcapaciteit: 85 kg
  • Tankstukken: 15 l