M18BLPDRC-0X Accu klopboormachine

Artikelnummer: 4933492821
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
Artikelnummer 4933492821
EAN/GTIN 4058546476922
Nummer fabrikant 4933492821
L-nummer L01870 118231
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte, 145 mm borstelloze snoerloze boor voor toegang tot Tight brootsen
  • Hoogwaardige metalen voering van 13 mm voor snelle veranderingen van bits en uitstekende bitbescherming
  • 60,5 Nm moment - beste verhouding tussen vermogen en grootte
  • Omkeerbare metalen riemclip voor snel en eenvoudig ophangen van het gereedschap
  • Batterijniveau-indicator en LED-lampje op de apparaat
  • Milwaukee®'s PowerState™ borstelloze motor, Redlithium™ technologie en Redlink Plus™ elektronica leveren uitstekende prestaties, runtime en duurzaamheid
  • Flexibel batterijsysteem: Compatibel met alle MILWAUKEE®M18™ batterijen
  • Geoptimaliseerde toerental voor sneller boren en schroeven (0 - 550/ 0 - 1700 tpm)

Kenmerk:

  • Max. Aantal slagen: 25500 min-1
  • Spanning: 18 V

Levering:

Geen batterijen inbegrepen, geen lader inbegrepen, HD box

Geschikte producten