M18FHIW2P12-502X Accu-slagmoersleutel

Artikelnummer: 4933492786
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
Artikelnummer 4933492786
EAN/GTIN 4058546476571
Nummer fabrikant 4933492786
L-nummer L00800 5117
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoge vermogensdichtheid: De M18 FUEL™ snoerloze slagmoersleutel levert een vast koppel van 1220 Nm en een koppel van 1491 Nm bij een compact formaat van 193 mm, wat de toegang in nauwe brootsen vergemakkelijkt
  • 2000 tpm bij stationair toerental om 35% sneller te werken dan de vorige generatie
  • Accuscheidingsschakelaar van de volgende generatie om schade door trillingen aan de accuhouder te voorkomen
  • Robuuste tandwielkastbehuizing voor extra duurzaamheid
  • Tri-LED's zorgen voor verlichting met hoge resolutie voor een beter zicht op het werkgebied
  • Met 4 RIJREGELMODI kan de gebruiker kiezen tussen vier verschillende toerental- en koppelinstellingen om de veelzijdigheid van de toepassing te maximaliseren
  • In de modus voor het verwijderen van bouten 4 wordt het maximale koppel voor het losdraaien van moeren verkregen en wordt vervolgens naar 750 omw/min geschakeld voor een uitstekende controle bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen
  • Het FUEL™ platform is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers. De technologie levert de hoogste prestaties en combineert drie belangrijke componenten - de POWERSTATE™ borstelloze motor, de REDLITHIUM™ accu en de REDLINK PLUS™ elektronica. Door deze drie MILWAUKEE®-technologieën optimaal op elkaar af te stemmen, bereiken we de hoogste prestaties met de grootst mogelijke levensduur
  • 100 % systeemcompatibel met het Milwaukee® - M18™-productprogramma.

Kenmerk:

  • Spanning: 18 V
  • Gereedschapsopname: 1/2 inch

Levering:

2 x M18 B5-batterijen, M12-18 FC lader, HD box

Geschikte producten