M18FHIW2F12-502X Accu-slagmoersleutel

Artikelnummer: 4933492783
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
Artikelnummer 4933492783
EAN/GTIN 4058546476540
Nummer fabrikant 4933492783
L-nummer L00800 5073
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoge vermogensdichtheid: De M18 FUEL™ snoerloze slagmoersleutel levert een vast koppel van 1491 Nm en een losdraaimoment van 2034 Nm bij een compact formaat van 193 mm, waardoor een betere toegang in krappe brootsen mogelijk is
  • 2000 tpm bij stationair toerental, werkt 35% sneller dan de vorige generatie
  • Accuscheidingsschakelaar van de volgende generatie om schade door trillingen aan de accuhouder te voorkomen
  • Robuuste tandwielkastbehuizing voor extra duurzaamheid
  • Tri-LED's zorgen voor verlichting met hoge resolutie voor een beter zicht op het werkgebied
  • Met 4 RIJREGELMODI kan de gebruiker kiezen tussen vier verschillende toerental- en koppelinstellingen om de veelzijdigheid van de toepassing te maximaliseren
  • In de modus voor het verwijderen van bouten 4 wordt het maximale koppel voor het losdraaien van moeren verkregen en wordt vervolgens naar 750 omw/min geschakeld voor een uitstekende controle bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen
  • Het FUEL™ platform is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers. De technologie levert de hoogste prestaties en combineert drie belangrijke componenten - de POWERSTATE™ borstelloze motor, de REDLITHIUM™ accu en de REDLINK PLUS™ elektronica. Door deze drie MILWAUKEE®-technologieën optimaal op elkaar af te stemmen, bereiken we de hoogste prestaties met de grootst mogelijke levensduur
  • 100 % systeemcompatibel met het Milwaukee® - M18™-productprogramma.

Kenmerk:

  • Spanning: 18 V
  • Gereedschapsopname: 1/2 inch

Levering:

2 x M18 B5-batterijen, M12-18 FC lader, HD box

Geschikte producten