M18FHACOD32-0C snoerloze combi-hamer

Artikelnummer: 4933492140
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
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Boorhamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933492140
EAN/GTIN 4058546415075
Nummer fabrikant 4933492140
L-nummer L00800 4756
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • D-handgreep met compact en ergonomisch ontwerp voor meer gebruiksgemak
  • Krachtig hamermechanisme en borstelloze motor leveren 4,9 J slagenergie
  • Werking in 4 modi: roterend hameren, hameren, boren en Variolock voor maximale veelzijdigheid
  • Anti-vibratie zijhandgreep voor minder trillingen
  • AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen in gevaarlijke situaties
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security biedt een gratis cloudgebaseerd trackingnetwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap
  • ONE-KEY™ heeft ook een vergrendelingsfunctie op afstand
  • Compatibel met M18 FDDEL32 stofafzuiger
  • Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van snoerloze technologieën
  • MILWAUKEE® borstelloze POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batterij en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren superieure kracht, looptijd en duurzaamheid
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE®-M18™ assortiment
  • Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van snoerloze technologieën
  • MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren superieure kracht, looptijd en duurzaamheid

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M18
  • Per technologie: Brandstof
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 5,9 (M18 HB5,5)
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Max. Boordiameter in beton [mm]: 32
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 30
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • Max. Slagkracht [min_1]: 0 - 4600
  • Slagenergie [EPTA] [J]: 4,9
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: zijhandgreep, diepteaanslag, beitelvet

Levering:

Geen accu’s meegeleverd, Geen oplader meegeleverd, Transportkoffer, Zijhandgreep, Diepte-aanslag, Beitelvet

Downloads en documenten

Geschikte producten