MXFPTR2-601 Accu-taphulpstuk

Artikelnummer: 4933492100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4933492100
EAN/GTIN 4058546414672
Nummer fabrikant 4933492100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tappingscapaciteit van 1/8 inch tot 2 inch
  • Alles onder één dak: Snijden, ontbramen en draadsnijden met één gereedschap
  • Uitstekende prestaties met 2 toerentallen van 39 tpm. En 59 tpm
  • Maximale mobiliteit dankzij een intrekbare voet zonder gereedschap
  • Geïntegreerd oliesysteem met oliepomp en oliereservoir
  • Verticale opslag minimaliseert de benodigde ruimte voor transport of opslag
  • Gebruikstijd de hele dag met maximaal 140 cycli (snijden+ontbramen+draadsnijden) met een MX FUEL™ 6,0 Ah accu
  • Grote veelzijdigheid dankzij de volwaardige hamerspieën aan de voor- en achterzijde, waardoor de dop of groeftrimmers aan de achterkant van de machine kunnen worden aangebracht
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking- en asset management platform voor uw tools. ONE-KEY™ biedt ook een tool lock op afstand
  • Voortbouwend op de sterke punten van FUEL™-technologie bereikt MX FUEL™ een nieuw niveau van batterijprestaties. De machines in deze prestatieklasse moeten bij de dop worden gebruikt voor taken die voorheen voornamelijk het domein waren van benzine- of persluchtapparatuur. De nieuwe batterijtechnologie maakt het mogelijk om de juiste werkzaamheden uit te voeren, zelfs wanneer dit voorheen slechts met beperkte of grote inspanning mogelijk was. De machines op het MX FUEL™ platform bieden het volledige gemak van accutechnologie en verminderen de blootstelling aan geluid, uitlaat en trillingen. Veel banen zullen in de toekomst veiliger, stiller en efficiënter zijn

Kenmerk:

  • Onbelast toerental: 0 - 39 / 0 - 59 min-1
  • Inhoud olietank: 3,8 l

Levering:

1 x MXF XC406 accu, MXF C lader, in doos, 1/2 inch - 3/4 inch BSPT HS draadsnijplaat, 1 inch - 2 inch BSPT HS draadsnijplaat

Geschikte producten