M18BQSS-502B snoerloze cirkelschuurmachine

Artikelnummer: 4933479967
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
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933479967
EAN/GTIN 4058546377618
Nummer fabrikant 4933479967
L-nummer L00800 3321
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige motor levert 11.000 tot 13.000 slijpbewegingen per minuut voor snellere materiaalafname
  • Met het variabele snelheidswiel met 6 stappen kunt u de juiste snelheid instellen voor verschillende soorten materiaal
  • Universele schuurzool met klittenbandverbinding voor het eenvoudig verwisselen van schuurvellen
  • Papierklemmen voor gebruik met standaard schuurpapier
  • Lage knophoogte met rubberen textuurgreep voor een betere ergonomie
  • Anti-wervel beweging zorgt voor een onberispelijke afwerking met lage trillingen van slechts 5,23 m/s²
  • Gatenpons inbegrepen voor gebruik met standaard schuurpapier
  • Hoogwaardige 4-polige borstelmotor, REDLITHIUM™ batterijpakket en REDLINK™ elektronica voor het vermogen, de looptijd en de duurzaamheid die u nodig hebt
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE®-M18™ assortiment

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 B5
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M18
  • Meegeleverd: Gereedschapstas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,9 (M18 B5)
  • Oplader meegeleverd: M12-18 C
  • Aidensnelheid [min_1]: 11.000 - 13.000
  • Schuurzool afmeting [mm]: 113 x 104
  • Spanning [V]: 18
  • Standaard uitrusting: stoffilterzak, perforator, gladde vervangingszool, schuurvellen

Levering:

2 x M18 B5 accu’s, M12-18 C acculader, gereedschapstas, stoffilterzak, perforator, gladde vervangende onderlegger, schuurschijven

Downloads en documenten

Geschikte producten