L4PWL-301 snoerloze werklamp

Artikelnummer: 4933479765
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
Accutype Lithium-ion
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933479765
EAN/GTIN 4058546375591
Nummer fabrikant 4933479765
L-nummer L00800 2238
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • TRUEVIEW™ – zeer efficiënte lichtoplossing van 500 lumen biedt zelfs licht voor de meest originele weergave van kleuren en details
  • Flood- en Spotlight-modi voor optimale verlichting wanneer dat nodig is en tot 10 uur bedrijfstijd
  • De lichtkop kan tot 45° worden versteld
  • Schokbestendig lampglas
  • Weergave van het acculadingsniveau
  • Laad uw accu op met de micro-USB-kabel rechtstreeks in de straler of in een externe lader (netstekker niet meegeleverd)
  • Robuuste, gevlochten micro-USB-kabel met metalen connectoren
  • Inclusief micro-USB-kabel

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 1 x L4 B3
  • Batterijtype: Li-ion
  • Batterijtype: REDLITHIUM; USB
  • Batterijsysteem: REDLITHIUM™ USB
  • Aantal batterijen/accu's: 1
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Type technologie: TRUEVIEW
  • Met technologie: TRUEVIEW™
  • Geleverd: Blister
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
  • Gewicht met accu: 0,20
  • Inbegrepen oplader: USB-kabel
  • Cradle beschikbaar: Ja
  • Productvariant: L4 PWL-301
  • Voltage [V]: 4

Levering:

1 x L4 B3 accupack, USB-kabel, blisterverpakking

Geschikte producten