M12HJBL5-0(XXL) verwarmde mantel

Artikelnummer: 4933478971
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Thermojack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933478971
EAN/GTIN 4058546362539
Nummer fabrikant 4933478971
L-nummer L01850 1310
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

5 verwarmingszones. Nieuw Pocket Design. Slim-fit-model Speciale koolstofvezelelementen worden gebruikt om de warmte te genereren en te verdelen over de borst-, rug-, schouder- en voorzakken. Tot 8 uur bedrijfstijd met een M12 REDLITHIUM-batterij van 3.0 Ah. Eenvoudige temperatuurinstelling in 3 stappen – hoog, gemiddeld, laag. TOUGHSHELL- 90% polyester en 10% elastaan voor maximale duurzaamheid. FREE Flex-mobiliteit voor maximale bewegingsvrijheid - extra materiaal onder de armen vergroot de bewegingsvrijheid voor het werken over het hoofd. Deze generatie is de eerste met de nieuwe versie van de batterijhouder, die gebruikers verschillende opties biedt voor het plaatsen van de batterij. Het slanke Fit-ontwerp met verlengde achterkant voorkomt warmteverlies en houdt je warm. M12-batterijcontroller met 2,1A USB-uitgang voor het opladen van mobiele apparaten in een verborgen batterijhouder. De jacks zijn licht en comfortabel te dragen en zijn wind- en waterbestendig. Grote hand- en borstzak, ideaal voor het opbergen van mobiele apparaten. 100 % systeemcompatibel met het Milwaukee® M12-assortiment Verkrijgbaar in de maten S-L. Geschikt voor wasmachines en drogers.

Kenmerk:

  • Accu: Li-ion
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Geleverd in: in doos
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Maat: XXL
  • Materiaal: 90% polyester, 10% elastaan
  • Spanning: 12V

Levering:

Geen batterijen meegeleverd, Geen oplader meegeleverd, in doos, M12™ accuregelaar met 2,1 A USB-uitgang