Werklamp batterij HL-sf

Artikelnummer: 4933471388
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hoofdlamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933471388
EAN/GTIN 4058546290160
Nummer fabrikant 4933471388
L-nummer L00800 1717
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Biedt de gebruiker tot 25 uur gebruiksduur en 5 modi, die speciaal kunnen worden aangepast aan het niveau van verlichting, helderheid en looptijd, 4 universele clips voor bevestiging aan gangbare veiligheidshelmen zijn bij de levering inbegrepen, verstelbare kop kan worden uitgelijnd in 7 verschillende posities, 3 zijn AAA-batterijen Meegeleverd Robuuste, gevlochten micro-USB-kabel met metalen pluggenUSB-kabel meegeleverd TRUEVIEW ™ verlichtingsoplossing met 450 lumen biedt 100 m puntverlichting en brede vloedverlichting IP 52-certificering - beschermt tegen water en stof Een zachte, met microvezel getipte, zweetabsorberende tape
  • Kussen biedt de gebruiker de hele dag comfort

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: 3 x AAA
  • Batterij: 3 x AAA
  • Type batterijen/batterijpacks: 3 x AAA
  • Voor technologie: TRUEVIEW™
  • Geleverd: Blister
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 0,10 (3 x AAA)
  • Gewicht met batterijpack: 0,10
  • Productvariant: HL-SF

Levering:

3 x AAA oplaadbare batterijen, blisterverpakking