• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

M18FFSDC16-502 snoerloos reinigingsapparaat voor buisjes

Artikelnummer: 4933459710
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Producttype Buisreinigingsapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933459710
EAN/GTIN 4058546028824
Nummer fabrikant 4933459710
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SWITCH PACK® trommelwissel zonder gereedschap
  • Geïntegreerde rugriemen voor gemakkelijk transport
  • Elektronische voetpedaalschakelaar
  • 18 V snoerloze pijpenreiniger met elektronisch voetpedaal en geïntegreerde trommelrem, die de trommel zeer snel elektronisch afremt voor meer controle en veiligheid
  • M18 SWITCH PACK® trommelwissel zonder gereedschap voor snel wisselen tussen spiraalmaten van 8/10/13 of 16 mm en voor tot 30 m spiraallengte met een tweede trommel
  • Geïntegreerde rugriemen voor gemakkelijk transport
  • 3 exclusieve MILWAUKEE™ technologieën: Koolborstelloze POWERSTATE® motor, REDLITHIUM® batterijen en REDLINK PLUS® elektronica voor krachtige prestaties, lange levensduur en hoge duurzaamheid
  • Gesloten trommelsysteem voor meer werkveiligheid en minder ophoping van vuil bij het reinigen van verstopte leidingen
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18 productreeks
  • Geïntegreerde accessoirehouder
  • De M18® SWITCH PACK® kan worden opgewaardeerd tot een trommelmachine met automatische toe- en afvoer, apart verkrijgbaar
  • Standaard uitrusting: Basiseenheid, 2 x trommels, 2 x 13 mm x 15 m spiralen, 1 x accessoireset & vergrendelingsgereedschap

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 B5
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 5. 0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accu's: 2
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • RPM bij stationair toerental: 250
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 13. 4 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 13,4
  • Inbegrepen lader: M12-18 FC
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Laadtijd accu: 59
  • Idle snelheid [min_1]: 250
  • Productvariant: M18 FFSDC16-502
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: basiseenheid, 2 x trommels, 2 x 16-mm x 15-mm spiralen, 1 x accessoireset & vergrendelingsgereedschap

Levering:

2 x 18 V / 5,0 Ah Rode Li-Ion accu, snellader M12-18 FC, 2 x spiraalvat, 2 x 16 mm x 15 m spiraal, pijpenrager accessoireset 5 stuks.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan