Zuigsysteem (AS2-250ELCP)

Artikelnummer: 4933447480
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 4933447480
EAN/GTIN 4002395006274
Nummer fabrikant 4933447480
L-nummer L00820 55
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

Container volume 25 l. 1000 W motor met 210 mbar zuig. Voor nat en droog gebruik. Apparaataansluiting met 2600 W afgegeven vermogen en automatische aan/uit-functie. Wasbaar non-woven filterelement van PET met hoge filterprestaties. Met geïntegreerde blaasfunctie voor het uitblazen, drogen en afvoeren van uitlaatlucht. stofklasse L. standaard MAK factor > 1 mg/m.³ Natte en droge zuigkracht. Opbergruimte voor slangen en kabels voor eenvoudig transport. Ventilatorfunctie. 7,5 m Netkabel. Geleverd met slang van 3,5 m met vloerreinigingsset, PET-filter, 2x adapter voor aansluiting van elektrisch gereedschap, 1x wegwerpzak, 1x non-woven zak en 1x spleetzuigmondstuk.

Kenmerk:

Energieverbruik max. 1.200 watt, max. luchtstroom 3.600 l/min, max. onderdruk 210 mbar, containervolume 25 l, gewicht 10,4 kg

Voordeel:

Stopcontact met 2.600 watt uitgangsvermogen en automatische aan/uit-schakelaar, Clear-Press filterreinigingssysteem, Voor nat en droog gebruik, Automatische uitschakeling bij bereiken van max. vloeistofniveau, Wasbaar PET-fleece filterelement met hoge filtratiecapaciteit, Met geïntegreerde uitblaasfunctie voor uitblazen, drogen en afzuigen van lucht, Kabel- en zuigslanghouder

Levering:

zuigslang-Ø/lengte 32 mm x 3,5 m, 1 universele gereedschapsadapter, 1 adapters DEK 26, gebogen handbuis, 2 x 50 cm verlengbuizen gemaakt van aluminium, vloerzuigmond, spleetzuigmondstuk, vloerzuigmond, 2 zuigbuishouder, dubbelwandige filterzak gemaakt van non-woven, afvalzak, netsnoer 7,5 m.

Geschikte producten