C18PCG/400T-201B snoerloze cartridgepers

Artikelnummer: 4933441812
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
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Vetspuit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933441812
EAN/GTIN 4002395002368
Nummer fabrikant 4933441812
L-nummer L00800 99
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sterke persdruk van 459 kg/4500 N
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • Optimaal voor alle gangbare lijmen en kitten, ook bij koelere temperaturen
  • Automatische terugloop van de aandrukstang voorkomt druipen
  • Elektronische regeling van de perssnelheid via een stelwiel met 6 snelheidsstanden
  • Contstante doorstroming van de kit, minder borrelen en volledige benutting van de patrooninhoud
  • Enkelcelbewaking voor optimale levensduur en lange levensduur van de batterij
  • Laadniveau-indicator van de batterij en LED-verlichting van de werkruimte
  • De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor langere levensduur en langere levensduur
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 1 x M18 B2
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal accu's/batterijen: 1
  • Type accu's/batterijen: Li-ion
  • Met technologie: Geborsteld
  • Bijgeleverd: Gereedschapstas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
  • Gewicht met accu: 2,3
  • Inbegrepen oplader: M12-18 C
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 40
  • Productvariant: C18 PCG/400T-201B
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 400 ml transparante foliezakhouder, duwstang, draagtas

Levering:

1 x 18 V / 2,0 Ah Rode Li-Ion accu, lader M12-18C, 400 ml aluminiumfolie zakhouder, duwstang, transporttas.