M12BS-0 snoerloze bandzaag

Artikelnummer: 4933431310
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933431310
EAN/GTIN 4002395242092
Nummer fabrikant 4933431310
L-nummer L00820 336
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte en lichte snoerloze lintzaag voor werken met één hand en werken boven het hoofd
  • Ideaal voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • Verschillende toepassingen in diverse materialen zoals staal, roestvrij staal, koper, kunststof en aluminium
  • Reinigen, vonk- en braamvrije zaagsnedes
  • Nieuwe veiligheidszaagbladafdekking beschermt de gebruiker tegen contact met het zaagblad en maakt snel en gereedschapsloos wisselen van het zaagblad mogelijk
  • Eencellige bewaking voor optimale levensduur en lange levensduur van de accu
  • Laadniveau-indicatie van de accu en LED-verlichting van het werkgebied
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd design, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12 productreeks
  • Geleverd: Zaagblad

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen: 0
  • Type batterijen: Li-ion
  • Door technologie: Geborsteld
  • Toerental bij stationair draaien: 85
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 2. 8
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 1,6
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 85
  • Productvariant: M12 BS-0
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: Zaagblad

Levering:

Elektronica met traploze bandsnelheid, zuivere, vonk- en braamvrije zaagsneden, zaagschoen voor exacte zaagbandgeleiding, trillingsvrij lopen voor nauwkeurige zaagsneden, innovatieve veiligheidszaagbandafdekking beschermt de gebruiker tegen contact met de zaagband en maakt snelle en gereedschapsloze zaagbandwissel, LED-interfaceverlichting, handgreep met Softgrip-afdekking, batterij-indicator.

Downloads en documenten

Geschikte producten