Plaatschaar, gebogen, recht afgesneden

Artikelnummer: 4932499016
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
Artikelnummer 4932499016
EAN/GTIN 4058546528850
Nummer fabrikant 4932499016
L-nummer L01870 118637
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijkanten met microvertanding voor de beste grip op het werkstuk
  • Ergonomische handgreep voor hoog gebruikscomfort en minder vermoeidheid
  • Torsieveer opent de snijkanten automatisch tijdens het zagen voor een snellere werkvoortgang en minder inspanning
  • Geoptimaliseerde hefboomverhouding voor gemakkelijker werken in dikkere materialen
  • Vergrendelingsmechanisme met één hand voor hogere productiviteit
  • Compact ontwerp voor gemakkelijker werken zonder vastlopen
  • Voor lange doorlopende snedes, rechte of gebogen snedes. Hoek van 45 graden houdt de gebruiker uit de buurt van het te zagen materiaal
  • Eenvoudige identificatie van de snijrichting op de kop, handgreep en kleurcodering
  • Ergonomische handgreep met duurzame softgrip voor hoog gebruikscomfort

Kenmerk:

  • Kleurcodering: Groen
  • Totale lengte: 250 mm
  • Max. Snijcapaciteit in aluminium: 1 mm
  • Max. zaagdiepte in staal: 1 mm
  • Snijcapaciteit roestvrij staal: 0,6 mm
  • Snijrichting: Rechts