Blik knipt rechts

Artikelnummer: 4932499014
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
Artikelnummer 4932499014
EAN/GTIN 4058546528836
Nummer fabrikant 4932499014
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Microvertande snijkanten voor de beste grip op het werkstukErgonomische handgreep voor een hoog gebruikscomfort en minder vermoeidheidTorsieveer opent de snijkanten automatisch tijdens het zagen voor een snellere werkvoortgang en minder inspanningGeoptimaliseerde hefboomverhouding voor een gemakkelijkere werkvoortgang in dikkere materialenVergrendeling met één hand voor een hogere productiviteitCompact ontwerp voor een gemakkelijkere werkvoortgang zonder vastlopenVoor korte, rechte en gevormde zaagsneden. Ideaal voor kleine radii en inkepingenEenvoudige identificatie van de snijrichting op de kop, handgreep en kleurcoderingErgonomische handgreep met duurzame softgrip coating voor hoog gebruikscomfort

Kenmerk:

  • Kleurcodering: Groen
  • Totale lengte: 250 mm
  • Max. Snijcapaciteit in aluminium: 1 mm
  • Max. zaagdiepte in staal: 1 mm
  • Snijcapaciteit roestvrij staal: 0,6 mm
  • Snijrichting: Rechts