PACKOUT rugzak versterkt

Artikelnummer: 4932498633
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
Artikelnummer 4932498633
EAN/GTIN 4058546525026
Nummer fabrikant 4932498633
L-nummer L01870 118715
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste constructie van 1680 D en 1800 D ballistisch nylon;42 zakken voor optimale organisatie;22,7 kg laadvermogen;Hoog draagcomfort dankzij rugbekleding en extra gevoerde schouderbanden;Ergonomische draaggreep, kan worden ingeklapt om ruimte te besparen;Slagvaste PACKOUT™ basis voor stabiliteit en bescherming tegen water en vuil;Onderdeel van het modulaire PACKOUT™ opslagsysteem

Kenmerk:

  • Breedte: 43 cm
  • Gewicht: 4,7 kg
  • Hoogte: 23 cm
  • Lengte: 63 cm