Omschrijving:
MILWAUKEE® ratchet met 90-tands ontwerp, 4 terugslaghoek en koppig ontwerp voor het werken in krappe ruimtesFOUR FLAT™ -ontwerp voor het bevestigen van sleutelsGelede ringssleutel met ratel met 144 tanden en 2,5 terugslaghoek voor flexibiliteit, zelfs in krappe ruimtesShockwave™ slagvaste schroevendraaierbits
Kenmerk:
- Inhoud: 1/4-inch aansluitingen: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, handgreep schroevendraaier, Shockwave™ slagvaste schroevendraaierbits: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL 4,5, SL 5, zeskant 6, zeskant 8, zeskant 10, zeskant 3, zeskant 4, TX BO 5,5, TX BO 27, TX BO 30, TX BO 40, TX BO 15, TX BO 20, TX BO 25, ratelringsleutel : 8 mm, 10 mm, 13 mm
- Aantal delen: 42
- Gereedschapsopname: 1/4 inch
Levering:
1/4-inch aansluitingen: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, handgreep schroevendraaier, Shockwave™ slagvaste schroevendraaierbits: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL 4,5, SL 5, zeskant 6, zeskant 8, zeskant 10, zeskant 3, zeskant 4, TX BO 5,5, TX BO 27, TX BO 30, TX BO 40, TX BO 15, TX BO 20, TX BO 25, ratelringsleutel : 8 mm, 10 mm, 13 mm