Diamantboor M14 76 mm

Artikelnummer: 4932498363
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
Artikelnummer 4932498363
EAN/GTIN 4058546522322
Nummer fabrikant 4932498363
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Diamantboren zijn speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik in harde materialen, zoals porselein, gres, natuursteentegels, gietijzer of glasvezel. De DIAMOND MAX™ M14 tegelboren garanderen uitstekende prestaties en een lange levensduur, zelfs bij gebruik in de hardste materialen. M14-bevestiging voor direct gebruik met haakse slijpmachines of met bijbehorende adapter voor gebruik met minipolijstmachines of rechte haakse slijpmachines
  • Droge toepassing: Geen koeling nodig
  • Boorgaten schoonmaken: Met deze boren kunnen schone, precieze gaten worden geboord zonder het oppervlak te beschadigen.
  • Uitstekende levensduur dankzij diamantdeeltjes van hoge kwaliteit en robuust, vormstabiel boorlichaam
  • Meerdere uitwerpsleuven voor eenvoudige verwijdering van de boorkern

Kenmerk:

  • Diameter: 76 mm
  • Aantal: 1
  • Assteun: M14