HSS verzinkboor 90° 12,4 mm

Artikelnummer: 4932493972
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
Artikelnummer 4932493972
EAN/GTIN 4058546511326
Nummer fabrikant 4932493972
L-nummer L01870 118245
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Volgens DIN 335C met 90 hoek
  • 3-snijdende geometrie
  • Voor verzinken en ontbramen volgens DIN74/75
  • Snijgeometrie geoptimaliseerd voor eenvoudig centreren, snelle spaanafvoer en lage trilling
  • Het gebruik van snijolie verlengt de standtijd
  • Geschikt voor staal met een treksterkte < 900 N/mm², aluminium en kunststof

Kenmerk:

  • Schachtdiameter: 8 mm
  • Reductie: M6