Premium betonboor set 8-delig

Artikelnummer: 4932493881
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
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
Artikelnummer 4932493881
EAN/GTIN 4058546510411
Nummer fabrikant 4932493881
L-nummer L01870 118293
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze hoogwaardige boor met hardmetalen tip (TCT) zijn geschikt voor het boren in beton, met gas gevuld beton, metselwerk, leisteen en graniet
  • Rode spiraal voor eenvoudige differentiatie in de gereedschapskoffers
  • Geschikt voor de dop in rotatie- en slagmodus

Kenmerk:

  • Aantal onderdelen: 8

Levering:

Diameter 4 x 90 mm. Diameter 5 / 5 / 6 / 6 x 100 mm. Diameter 8 / 10 / 12 x 150 mm