Omschrijving:
- ontwerp met 90 tanden en 4 retourhoeken voor eenvoudig werken in krappe ruimtes
- Inzetstukken met VIER PLATTE™ anti-roll ontwerp voor het bevestigen van sleutels
- steekringsleutel biedt een ontwerp met 144 tanden en 2,5 retourhoeken voor flexibiliteit, zelfs in krappe ruimtes
- steekringsleutel biedt MAX BITE™ mondopening voor minder slippen en spinnen en tot 25% meer koppel
- Wiptoetsen voor binnenzeskant en Torx bieden eenvoudige toegang en een betrouwbare opslagoplossing
- Ergonomische handvat voor een comfortabele en stevige pasvorm
- Hoogwaardig schuim voor lange duurzaamheid, lasergesneden afmetingen voor eenvoudige en snelle herkenning van het formaat en rode achtergrond voor snelle identificatie van ontbrekende gereedschappen
Kenmerk:
- Hoogte: 5,8 cm
- Lengte: 41,4 cm
Levering:
3/8 inch ratel, standaard inzetstukken: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, dopsleutels lang: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, Kruiskoppeling 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 3/8 inch verlengstuk 76 mm en 152 mm, 3/8 inch, MAX BITE™ steeksleutel met ratel: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, binnenzeskant inklapbare sleutel, Torx inklapsleutel