PACKOUT VDE tangen en VDE schroevendraaiers

Artikelnummer: 4932493637
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
Artikelnummer 4932493637
EAN/GTIN 4058546485085
Nummer fabrikant 4932493637
L-nummer L01870 118157
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Doorslagtest tot 10.000 V AC, werkt tot 1.000 V AC gezekerd
  • Ideale overbrengingsverhouding voor eenvoudig werken
  • Tot 60% energiebesparing
  • Dunne as voor eenvoudigere en veilige toegang tot laag liggende schroeven
  • Comfortabele drielobbige handgreep, geoptimaliseerd voor een hoog gebruikerscomfort en een hoge vermogensoverdracht
  • Antirolontwerp van de handgreep
  • Hoogwaardig schuim voor lange duurzaamheid, lasergesneden afmetingen voor eenvoudige en snelle herkenning van het formaat en rode achtergrond voor snelle identificatie van ontbrekende gereedschappen

Kenmerk:

  • Aantal onderdelen: 10

Levering:

160 mm VDE striptang, 210 mm VDE Langbeck ronde tang, 160 mm VDE gar . zijsnijtang, 180 mm VDE combinatietang, TRILOBE VDE schroevendraaier-sleuf 0,8 X 80 X 100, VDE schroevendraaier-sleuf MET DRIE LOBBEN 0,5 X 5,5 X 125, VDE schroevendraaier-sleuf MET DRIE LOBBEN 1 X 4 X 100, VDE schroevendraaier PZ 1,0 x 3, DRIELOBBEN VDE schroevendraaier PZ 2 x 100, spanningzoeker