Hardmetalen frezen 6x10 mm set 5 stuks

Artikelnummer: 4932493577
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
Artikelnummer 4932493577
EAN/GTIN 4058546484484
Nummer fabrikant 4932493577
L-nummer L01780 2798
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Volgens DIN 8033
  • Dubbele vertanding zorgt voor optimale materiaalverwijdering, lage trilling voor eenvoudiger hanteren en fijnere verspaning
  • Geschikt voor gehard en ongehard staal, gietijzer en roestvrij staal zoals aluminium, messing en koper
  • Inclusief type B, C, D, H, M
  • Hardmetalen frees type B cilinder met rechte tanden voor voor- en zijsnijwonden
  • Type C hardmetalen frees rond voor- en zijsneden
  • Hardmetalen frees type D kogel voor het ontbramen van gaten en voor dorskorfsneden
  • Type H vlamhardmetalen snijder voor contouren
  • Gepunte conus van wolfraamcarbide type M voor schuine randen en smalle contouren
  • Geschikt voor M18 FDGRB

Kenmerk:

  • Breedte: 10 mm
  • Schachtdiameter: 6 mm

Levering:

Tungsten carbide frezen type B cilindrisch met eindtanden, Tungsten carbide frezen type C cilindrische, Tungsten carbide frezen type D bolvormig, Tungsten carbide frezen type H vlamvormige, Tungsten carbide frezen type M puntige conusvormig