3 meter laserstatief

Artikelnummer: 4932493200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4932493200
EAN/GTIN 4058546480714
Nummer fabrikant 4932493200
L-nummer L01780 2792
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uittrekbare lengte tot 2,95 m voor eenvoudige installatie op de meest gangbare werkhoogte
  • Meest veelzijdige installatie in alle omgevingen met tapeinden en rubberen voetjes
  • hoogtebereik van 1,10 m voor fijnafstelling van de hoogte van de laser
  • Schouderband voor gemakkelijk vervoer en vrije handen bij het dragen van de laser
  • 5/8 inch standaard schroefdraad voor het aansluiten van alle roterende lasers en alle MILWAUKEE® M12™ lasers
  • Verbeterde handvat
  • Aluminium frame en stalen voeten voor de dop onder alle omstandigheden op de bouwplaats
  • Nivelleringsniveau voor snelle en eenvoudige nivellering van het statief

Kenmerk:

  • Schroefdraadmaat: 5/8 inch
  • Lengte: 1,0 - 2,95 m