Inbussleutel TX20

Artikelnummer: 4932492698
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Artikelnummer 4932492698
EAN/GTIN 4058546475697
Nummer fabrikant 4932492698
L-nummer L01870 118151
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lang ontwerp voor extra bereik op moeilijk bereikbare plaatsen
  • De TX-kogelkop vergemakkelijkt de toegang tot schroeven en maakt het werken met een hoek van maximaal 25 graden mogelijk
  • Maatmarkering voor eenvoudige selectie van de juiste toets

Kenmerk:

  • Lengte: 144 mm
  • Tip: TX20