SPEEDCROSS diamantzaagblad XHUDD 230 mm

Artikelnummer: 4932492150
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932492150
EAN/GTIN 4058546415174
Nummer fabrikant 4932492150
L-nummer L01870 117572
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor alle soorten harde bouwmaterialen
  • Segmenten tot 13 mm hoog (350 mm) voor de langste levensduur
  • Nauwkeurige diamantopstelling voor de beste zaagprestaties
  • Lasergelaste korte tand technologie voor extreem agressieve snij eigenschappen.

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,23
  • Zaagdiameter [mm]: 230
  • Zaagbreedte [mm]: 2,6