SHOCKWAVE set boren en schroeven (40 stuks)

Artikelnummer: 4932492004
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932492004
EAN/GTIN 4058546413712
Nummer fabrikant 4932492004
L-nummer L01850 1530
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Kenmerk:

  • Inhoud: SHOCKWAVE™ slagvaste schroefbits: 25 x 25 mm lang 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0. 6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5. 8 x 50 mm lang 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. SHOCKWAVE™ slagvaste magnetische bithouders: 1 x 60 mm lang, 1 x 152 mm lang. 3 x SHOCKWAVE™ slagvaste ¼˝ Hex metaalboren: ⌀ 3 / 4 / 5 mm. 2 x SHOCKWAVE™

Levering:

SHOCKWAVE™ slagvaste schroevendraaierbits: 25 x 25 mm lang 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x zeskant 4 mm / 1 x zeskant 5 mm, 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5. 8 x 50 mm lang 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. SHOCKWAVE™ slagvaste magnetische bitdragers: 1 x 60 mm lang, 1 x 152 mm lang. 3 x SHOCKWAVE™ slagvaste 1/4 inch hex metaalboren: 3 / 4 / 5 mm. 2 x SHOCKWAVE™ magnetische steeksleutels 48 mm lang: 1 x zeskant 8 mm / 1 x zeskant 10 mm