SHOCKWAVE-set (35 stuks)

Artikelnummer: 4932492003
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932492003
EAN/GTIN 4058546413705
Nummer fabrikant 4932492003
L-nummer L01870 117485
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Kenmerk:

  • Inhoud: SHOCKWAVE™ schroefbits: 24 x 25 mm lang 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 7 x 50 mm lang 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1x TX40. 3 x SHOCKWAVE™ magnetische bussen van 48 mm lang: Hex 7 mm, Hex 8 mm, Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ magnetische bithouder 60 mm lang

Levering:

SHOCKWAVE™ schroefbits: 24 x 25 mm lang 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 7 x 50 mm lang 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1x TX40. 3 x SHOCKWAVE™ magnetische steeksleutel 48 mm lang: Zeskant 7 mm, zeskant 8 mm, zeskant 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ magnetische bit houder 60 mm lang