1/2” draaibaar verlengstuk set (3)

Artikelnummer: 4932480642
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4932480642
EAN/GTIN 4058546409272
Nummer fabrikant 4932480642
L-nummer L01870 118240
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De draaifunctie biedt ideale toegang tot krappe ruimtes en kan ook worden gebruikt als standaard verlengstuk
  • Geribbeld klemgebied voor meer grip bij het werken met handen
  • Compacte opslagoplossing voor de ideale opslag
  • Hoogwaardige verchroomde platen zorgen voor de ideale roestbescherming
  • Gestempelde maataanduiding voor een goede identificatie

Kenmerk:

  • Aantal onderdelen: 3
  • opname: 1/2 inch

Levering:

76 mm, 127 mm, 254 mm