dopsleutel SW13 door gat magnetisch

Artikelnummer: 4932479890
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
Artikelnummer 4932479890
EAN/GTIN 4058546376840
Nummer fabrikant 4932479890
L-nummer L01870 118394
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

dopsleutel met doorgaand gat - ideaal voor lange bouten en draadstangen
bevestiging met 6 snijkanten voor ideale grip op alle gangbare schroefaansluitingen
Magnetische werkkop voor een goede bevestiging bij montagetoepassingen
Blad met zeskantige as voor eenvoudige bevestiging van een steeksleutel
Tri-lobbe handgreep voor een hoog gebruikerscomfort
Kleurcodering en maatmarkering aan het uiteinde van de handgreep voor eenvoudige identificatie

Kenmerk:

  • Kleurcodering: oranje
  • Voor schroefdraadmaat: M8
  • Greeplengte: 115,3 mm
  • Maat: 13 mm
  • Kopdiameter: 18,35 mm
  • Lengte: 190,3 mm
  • Stukken: 1

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen