dopsleutel SW8 door gat magnetisch

Artikelnummer: 4932479888
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
Artikelnummer 4932479888
EAN/GTIN 4058546376826
Nummer fabrikant 4932479888
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

dopsleutel met doorgaand gat - ideaal voor lange bouten en draadstangen
bevestiging met 6 snijkanten voor ideale grip op alle gangbare schroefaansluitingen
Magnetische werkkop voor een goede bevestiging bij montagetoepassingen
Blad met zeskantige as voor eenvoudige bevestiging van een steeksleutel
Tri-lobbe handgreep voor een hoog gebruikerscomfort
Kleurcodering en maatmarkering aan het uiteinde van de handgreep voor eenvoudige identificatie

Kenmerk:

  • Kleurcodering: Geel
  • Voor schroefdraadmaat: M5
  • Greeplengte: 106,8 mm
  • Maat: 8 mm
  • Kopdiameter: 11,8 mm
  • Lengte: 181,8 mm
  • Stukken: 1