Stempel & stempel voor M12FNB16

Artikelnummer: 4932479353
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
Artikelnummer 4932479353
EAN/GTIN 4058546371470
Nummer fabrikant 4932479353
L-nummer L01850 1619
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Kenmerk:

  • Maximale plaatdikte aluminium 250: 2,1 N, mm²
  • Maximale plaatdikte staal 400: 1,6 N, mm²
  • Maximale plaatdikte staal 600: 1,2 N, mm²
  • Maximale plaatdikte staal 800: 0,7 N, mm²
  • Geschikt voor: Knabbelschaar met accu