Gereedschap veiligheidsgordel dyn. tot 15 kg

Artikelnummer: 4932471353
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
Producttype Valbeveiligingsgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932471353
EAN/GTIN 4058546289812
Nummer fabrikant 4932471353
L-nummer L00800 850
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

De schokdemping regelt de valsnelheid wanneer een gereedschap valt, en vermindert zo de trekkracht.
Karabijnhaak met 2-weg opening zorgt voor een veilige verbinding die niet per ongeluk losraakt.
Geïntegreerde draaikoppeling voorkomt verdraaien of blijven haken en zorgt voor meer mobiliteit.
Kleurcodering om gemakkelijk onderscheid te maken tussen het totaal toelaatbare gewicht.
Aanvullende accessoires maken het mogelijk om alle gereedschappen te beveiligen met de valbeveiligingen.

Kenmerk:

  • Kleurcodering: Grijs
  • Lengte: 1015 mm
  • Materiaal: Nylon, aluminium
  • Draagvermogen: 15,8 kg