SDS+ boortstof lok 8x136 mm (1 onderdeel)

Artikelnummer: 4932471157
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
  • Schacht: SDS Plus
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
8 mm
Schacht SDS Plus
Producttype Steenboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932471157
EAN/GTIN 4058546287856
Nummer fabrikant 4932471157
L-nummer L00800 4194
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Efficiënt stofvrij boren voor een veiligere en schonere werkomgeving
  • Zuigt tot 99% van het boorstof af
  • Actieve boorkopkoeling voor een langere levensduur
  • Ontwerp met 4 spiralen voorkomt het vastlopen van de boor bij wapeningsklappen
  • Nauwkeurige rondloop en ronde boorgaten volgens PGM
  • Universele adapter voor alle gangbare stofafzuigers met een slang-⌀ 32-38 mm..

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 100
  • Asopname: SDS-Plus