Multi-Materiaal BIG HAWG 54 mm -1 deel

Artikelnummer: 4932464926
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
Producttype Gatzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932464926
EAN/GTIN 4058546228712
Nummer fabrikant 4932464926
L-nummer L00800 4091
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • BIG HAWG® multimateriaal gatzagen zijn ideaal voor elektriciens, timmerlieden, keukenbouwers en voor gebruik in de HVAC-sector
  • Ontwikkeld voor gebruik in een breed scala aan materialen:
  • Brick* - geschikt voor baksteen en holle blokken
  • Gesinterd beton*, gasbeton en cellenbetonblok
  • Zachte kalkzandsteen tot een hardheid van 30 N/mm2
  • Zacht hout, spaanplaat, multiplex, MDF
  • Plastic en met plastic beklede platen
  • *Niet geschikt voor gebruik in harde materialen zoals beton, graniet, middelharde tot harde kalkzandsteen, natuursteen en harde baksteen met een hardheid van meer dan 30 N/mm2

Kenmerk:

  • Aantal tanden: 3
  • max. zaagdiepte: 60
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 60
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: Big Hawg Multi. Mat. 54mm - 1 stuk
  • Aantal tanden: 3